480DL-MM Doppel-Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt
optibelt ZR Wickel DL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:480 DL 305
Rubix:863434
Hersteller:DL 48077ZA
EAN:4014486012385

Produktdetails : 480DL-MM Doppel-Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt
Doppel-Zahnriemen
Doppel-Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Profil | l |
| Wirklänge | 48 '' |
| Riemenbreite | 305 mm |
| Zahnteilung | 9,52 mm |
| Anzahl Zähne | 128 |
| Höhe | 4,57 mm |
| Wirklänge (mm) | 1219,2 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,35 € exkl. MwSt.
/ Millimeter
2,80 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
