ZRL-M-XL-031-GLASS Zahnflachriemen endlich Optibelt
optibelt ZR LINEAR (Glasfaser) XL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:XL 031 GLASS
Rubix:1335323
Hersteller:1758204
EAN:4014486417326

Produktdetails : ZRL-M-XL-031-GLASS Zahnflachriemen endlich Optibelt
optibelt ZR LINEAR Zahnriemen mit Trapezprofil sind aus Wickeln im Spiralschnittverfahren (Spiral Cut) hergestellt. Diese endlichen Zahnriemen sind mit einem Glascord ausgestattet.
Zahnflachriemen endlich Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 615 g |
|---|---|
| Profil | xl |
| Riemenbreite | 7,94 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Serie | optibelt zr linear (glasfaser) |
| Höhe | 2,3 mm |
| Max. Einsatztemperatur | 100 °C |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6.645,90 € exkl. MwSt.
/ 30 Meter
7.908,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
