Referenzen
Optibelt:1140 H 200
Rubix:661749
Hersteller:1140 H 20077ZA
EAN:4014486364200




Produktdetails : 1140H-200 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | h |
|---|---|
| Wirklänge | 114 '' |
| Riemenbreite | 50,8 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Anzahl Zähne | 228 |
| Höhe | 4 mm |
| Wirklänge (mm) | 2895,6 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
