Referenzen
Optibelt:170 DXL 037
Rubix:196614
Hersteller:1916230
EAN:4014486067217




Produktdetails : 170DXL-037 Doppel-Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR D Doppel-Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und das abriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR D Doppel-Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Doppel-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | dxl |
|---|---|
| Wirklänge | 17 '' |
| Riemenbreite | 9,525 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Anzahl Zähne | 85 |
| Höhe | 3,05 mm |
| Wirklänge (mm) | 431,8 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
