Referenzen
Optibelt:10 X 1080
Rubix:55653
Hersteller:1600291
EAN:4014486031966




Produktdetails : 10X1080 Klassischer Keilriemen Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 15x26x26 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 69 g |
| Profil | z/10 |
| Riemenbezeichnung | z43 |
| Innenlänge | 1080 mm |
| Außenlänge | 1118 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Richtlänge | 1102 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std