4430V560 Breitkeilriemen FO/FZ Optibelt

optibelt VARIO POWER

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:4430V 560
Rubix:181556
Hersteller:1727208
EAN:4014486199895
4430V560 Breitkeilriemen FO/FZ Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil4430v
Richtlänge56 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4430V560 Breitkeilriemen FO/FZ Optibelt


Der Riemenunterbau besteht aus einer Polychloroprene-Gummimischung mit quer zur Laufrichtung ausgerichteten Fasern. Der hochwertige und überaus dehnungsarme Zugstrang aus Polyester bzw. Aramid ist in eine Gummimischung eingebettet. Er wird durch einen Ober- und Unterbau wirksam abgestützt. Der mit Quercordlagen versehene Unterbau trägt dabei wesentlich zur Quersteifigkeit bei.
Breitkeilriemen SUPER VX - flankenoffen, formgezahnt (USA-Standard RMA/MPTA)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1768 g
Profil4430v
Richtlänge56 ''
Höhe18 mm
Obere Breite15 mm
Untere Breite9,6 mm
Zolltarifcode40103200
239,32 exkl. MwSt.
/ Stück
284,79 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage