Referenzen
Optibelt:2530V 670
Rubix:181085
Hersteller:2530V 6705147
EAN:4014486194715




Produktdetails : 2530V670 Breitkeilriemen FO/FZ Optibelt
Der Riemenunterbau besteht aus einer Polychloroprene-Gummimischung mit quer zur Laufrichtung ausgerichteten Fasern. Der hochwertige und überaus dehnungsarme Zugstrang aus Polyester bzw. Aramid ist in eine Gummimischung eingebettet. Er wird durch einen Ober- und Unterbau wirksam abgestützt. Der mit Quercordlagen versehene Unterbau trägt dabei wesentlich zur Quersteifigkeit bei.
Breitkeilriemen SUPER VX - flankenoffen, formgezahnt (USA-Standard RMA/MPTA)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 587 g |
|---|---|
| Profil | 2530v |
| Richtlänge | 67 '' |
| Höhe | 18 mm |
| Obere Breite | 15 mm |
| Untere Breite | 9,6 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
109,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
129,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
