Referenzen
Optibelt:2322V 521
Rubix:181063
Hersteller:2322V 5215147
EAN:4014486194562




Produktdetails : 2322V521 Breitkeilriemen FO/FZ Optibelt
Der Riemenunterbau besteht aus einer Polychloroprene-Gummimischung mit quer zur Laufrichtung ausgerichteten Fasern. Der hochwertige und überaus dehnungsarme Zugstrang aus Polyester bzw. Aramid ist in eine Gummimischung eingebettet. Er wird durch einen Ober- und Unterbau wirksam abgestützt. Der mit Quercordlagen versehene Unterbau trägt dabei wesentlich zur Quersteifigkeit bei.
Breitkeilriemen SUPER VX - flankenoffen, formgezahnt (USA-Standard RMA/MPTA)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 578 g |
|---|---|
| Profil | 2322v |
| Richtlänge | 52,1 '' |
| Höhe | 18 mm |
| Obere Breite | 15 mm |
| Untere Breite | 9,6 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.970,87 € exkl. MwSt.
/ 23 Stück
2.345,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage