Referenzen
Optibelt:1422V 300
Rubix:180353
Hersteller:1596362
EAN:4014486192032




Produktdetails : 1422V300 Breitkeilriemen FO/FZ Optibelt
Der Riemenunterbau besteht aus einer Polychloroprene-Gummimischung mit quer zur Laufrichtung ausgerichteten Fasern. Der hochwertige und überaus dehnungsarme Zugstrang aus Polyester bzw. Aramid ist in eine Gummimischung eingebettet. Er wird durch einen Ober- und Unterbau wirksam abgestützt. Der mit Quercordlagen versehene Unterbau trägt dabei wesentlich zur Quersteifigkeit bei.
Breitkeilriemen SUPER VX - flankenoffen, formgezahnt (USA-Standard RMA/MPTA)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 133 g |
|---|---|
| Profil | 1422v |
| Richtlänge | 30 '' |
| Höhe | 18 mm |
| Obere Breite | 15 mm |
| Untere Breite | 9,6 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
