RB-10PK2240 TM Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
optibelt TRUCK POWER RBK
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:10 PK 2240 TM
Rubix:1321253
Hersteller:10PK 2240
EAN:4014486356472

Produktdetails : RB-10PK2240 TM Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
KFZ-Keilrippenriemen
Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | pk |
|---|---|
| Länge | 2240 mm |
| Anzahl der Rippen | 10 |
| Höhe | 13 mm |
| Riemenbezeichnung | 10 pk 2240 |
| Zolltarifcode | 40103300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
