RB-10PK2108 TM Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
optibelt TRUCK POWER RBK
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:10 PK 2108 TM
Rubix:1321236
Hersteller:1032628
EAN:4014486355642

Produktdetails : RB-10PK2108 TM Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
KFZ-Keilrippenriemen
Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | pk |
|---|---|
| Länge | 2108 mm |
| Anzahl der Rippen | 10 |
| Höhe | 13 mm |
| Riemenbezeichnung | 10 pk 2108 |
| Zolltarifcode | 40103300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
