RB-9PK4100 TM Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
optibelt TRUCK POWER RBK
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:9 PK 4100 TM
Rubix:1321324
Hersteller:1794061
EAN:4014486355284

Produktdetails : RB-9PK4100 TM Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
KFZ-Keilrippenriemen
Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | pk |
|---|---|
| Länge | 4100 mm |
| Anzahl der Rippen | 9 |
| Höhe | 13 mm |
| Riemenbezeichnung | 9 pk 4100 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
140,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
