RB-8PK1075 TM Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
optibelt TRUCK POWER RBK
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:8 PK 1075 TM
Rubix:1321303
Hersteller:1950097
EAN:4014486353761



Produktdetails : RB-8PK1075 TM Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
KFZ-Keilrippenriemen
Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | pk |
|---|---|
| Länge | 1075 mm |
| Anzahl der Rippen | 8 |
| Höhe | 13 mm |
| Riemenbezeichnung | 8 pk 1075 |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
