KB-2-13X2516AVP TM Kraftband TRUCK POWER Optibelt
optibelt TRUCK POWER KBX
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:2-AVP 13 X 2516 TM
Rubix:1322019
Hersteller:1560006
EAN:4014486652505

Produktdetails : KB-2-13X2516AVP TM Kraftband TRUCK POWER Optibelt
Kraftbänder - flankenoffen
Kraftband TRUCK POWER Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 2-avp 13 |
|---|---|
| Innenlänge | 2516 mm |
| Anzahl der Rippen | 2 |
| Höhe | 10 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
