KB-2-13X1985AVX TM Kraftband TRUCK POWER Optibelt
optibelt TRUCK POWER KBX
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:2-AVX 13 X 1985 TM
Rubix:1321937
Hersteller:1608611
EAN:4014486442977

Produktdetails : KB-2-13X1985AVX TM Kraftband TRUCK POWER Optibelt
Kraftbänder - flankenoffen, formgezahnt
Kraftband TRUCK POWER Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 2-avx 13 |
|---|---|
| Innenlänge | 1985 mm |
| Anzahl der Rippen | 2 |
| Höhe | 10 mm |
| Zolltarifcode | 40103300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
