KB-2-10X1500AVX TM Kraftband TRUCK POWER Optibelt
optibelt TRUCK POWER KBX
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:2-AVX 10 X 1500 TM
Rubix:1322013
Hersteller:1736516
EAN:4014486358360

Produktdetails : KB-2-10X1500AVX TM Kraftband TRUCK POWER Optibelt
Kraftbänder - flankenoffen, formgezahnt
Kraftband TRUCK POWER Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 2-avx 10 |
|---|---|
| Innenlänge | 1500 mm |
| Anzahl der Rippen | 2 |
| Höhe | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
