Referenzen
Optibelt:4-3VX 1250
Rubix:183252
Hersteller:4-3VX 125077XP
EAN:4014486284317




Produktdetails : KB-4-3VX-1250 Kraftband FO/FZ Optibelt
optibelt SUPER KBX-POWER Kraftbänderbestehen aus optibelt SUPER X-POWER Keilriemen und sind mit einer hoch verschleißfesten Deckplatte verbunden. optibelt SUPER KBX-POWER Kraftbänder zeigen ein deutlich günstigeres Spannungsverhalten gegenüber herkömmlichen flankenoffenen Kraftbändern. Eingesetzt werden diese Kraftbänder mit bis zu fünf Rippen oder als Satzkombination.
Kraftband - flankenoffen, formgezahnt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 3vx |
|---|---|
| Außenlänge | 1250 '' |
| Anzahl der Rippen | 4 |
| Innenlänge | 3175 mm |
| Obere Breite | 182,7 mm |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
234,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
279,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
