KB-3-3VX-530 Kraftband FO/FZ Optibelt

optibelt SUPER KBX-POWER 3-3VX

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:3-3VX 530
Rubix:56399
Hersteller:3-3VX 53077XP
EAN:4014486283785
KB-3-3VX-530 Kraftband FO/FZ Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profil3vx
Außenlänge530 ''
Anzahl der Rippen3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KB-3-3VX-530 Kraftband FO/FZ Optibelt


optibelt SUPER KBX-POWER Kraftbänderbestehen aus optibelt SUPER X-POWER Keilriemen und sind mit einer hoch verschleißfesten Deckplatte verbunden. optibelt SUPER KBX-POWER Kraftbänder zeigen ein deutlich günstigeres Spannungsverhalten gegenüber herkömmlichen flankenoffenen Kraftbändern. Eingesetzt werden diese Kraftbänder mit bis zu fünf Rippen oder als Satzkombination.
Kraftband - flankenoffen, formgezahnt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht371 g
Profil3vx
Außenlänge530 ''
Anzahl der Rippen3
Innenlänge1346 mm
Obere Breite182,7 mm
Zolltarifcode40103100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,76 exkl. MwSt.
/ Stück
108,00 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage