Referenzen
Optibelt:3-3VX 500
Rubix:182860
Hersteller:3-3VX 50077XP
EAN:4014486283778




Produktdetails : KB-3-3VX-500 Kraftband FO/FZ Optibelt
optibelt SUPER KBX-POWER Kraftbänderbestehen aus optibelt SUPER X-POWER Keilriemen und sind mit einer hoch verschleißfesten Deckplatte verbunden. optibelt SUPER KBX-POWER Kraftbänder zeigen ein deutlich günstigeres Spannungsverhalten gegenüber herkömmlichen flankenoffenen Kraftbändern. Eingesetzt werden diese Kraftbänder mit bis zu fünf Rippen oder als Satzkombination.
Kraftband - flankenoffen, formgezahnt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 351 g |
|---|---|
| Profil | 3vx |
| Außenlänge | 500 '' |
| Anzahl der Rippen | 3 |
| Innenlänge | 1270 mm |
| Obere Breite | 182,7 mm |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
