Referenzen
Optibelt:200 S8M 440
Rubix:60438
Hersteller:1865567
EAN:4014486206883



Produktdetails : STD-440-S8M-20 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 440 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 55 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
