Referenzen
Optibelt:SPZ 1387
Rubix:56957
Hersteller:SPZ 13877700
EAN:4014486080612




Produktdetails : SPZ1387 Schmalkeilriemen Optibelt
Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 24x152x152 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 103 g |
| Profil | spz |
| Obere Breite | 9,7 mm |
| Richtlänge | 1387 mm |
| Innenlänge | 1349 mm |
| Außenlänge | 1400 mm |
| Stärke | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std