Referenzen
Optibelt:SPZ 1270
Rubix:1160494
Hersteller:SPZ 12707700
EAN:4014486524734

Produktdetails : SPZ1270 Schmalkeilriemen Optibelt
Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 94 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Obere Breite | 9,7 mm |
| Richtlänge | 1270 mm |
| Innenlänge | 1232 mm |
| Außenlänge | 1283 mm |
| Stärke | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
