Referenzen
Optibelt:SPB 4500
Rubix:56774
Hersteller:SPB 45007700
EAN:4014486079081




Produktdetails : SPB4500 Schmalkeilriemen Optibelt
Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 81x418x418 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 878 g |
| Profil | spb |
| Obere Breite | 16,3 mm |
| Richtlänge | 4500 mm |
| Innenlänge | 4440 mm |
| Außenlänge | 4522 mm |
| Stärke | 13 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,78 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std