RB-9PM13741 Rippenband Optibelt

optibelt RB 9PM

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:9 PM 13741 RB
Rubix:194993
Hersteller:1894785
EAN:4014486215793
RB-9PM13741 Rippenband Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilpm
Länge13741 mm
Anzahl der Rippen9
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RB-9PM13741 Rippenband Optibelt


Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht14098 g
Profilpm
Länge13741 mm
Anzahl der Rippen9
Rippenabstand9,4 mm
Höhe13 mm
Riemenbezeichnung9 pm 13741
Zolltarifcode40103900
4.212,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.012,85 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage