Referenzen
Optibelt:9 PK 1090 RB
Rubix:194890
Hersteller:1855433
EAN:4014486214635




Produktdetails : RB-9PK1090 Rippenband Optibelt
Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 226 g |
|---|---|
| Profil | pk |
| Länge | 1090 mm |
| Anzahl der Rippen | 9 |
| Rippenabstand | 3,56 mm |
| Höhe | 5,5 mm |
| Riemenbezeichnung | 9 pk 1090 |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
