RB-9PH1854 Rippenband Optibelt

optibelt RB 9PH

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:9 PH 1854 RB
Rubix:194814
Hersteller:1659882
EAN:4014486213669
RB-9PH1854 Rippenband Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilph
Länge1854 mm
Anzahl der Rippen9
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RB-9PH1854 Rippenband Optibelt


Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht83 g
Profilph
Länge1854 mm
Anzahl der Rippen9
Rippenabstand1,6 mm
Höhe2,5 mm
Riemenbezeichnung9 ph 1854
Zolltarifcode40103300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,72 exkl. MwSt.
/ Stück
29,42 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage