Referenzen
Optibelt:8 PM 2693 RB
Rubix:194771
Hersteller:1752371
EAN:4014486134582




Produktdetails : RB-8PM2693 Rippenband Optibelt
Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2456 g |
|---|---|
| Profil | pm |
| Länge | 2693 mm |
| Anzahl der Rippen | 8 |
| Rippenabstand | 9,4 mm |
| Höhe | 13 mm |
| Riemenbezeichnung | 8 pm 2693 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
765,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
911,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
