Referenzen
Optibelt:8 PL 2235 RB
Rubix:131831
Hersteller:1834671
EAN:4014486134315




Produktdetails : RB-8PL2235 Rippenband Optibelt
Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 733 g |
|---|---|
| Profil | pl |
| Länge | 2235 mm |
| Anzahl der Rippen | 8 |
| Rippenabstand | 4,7 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Riemenbezeichnung | 8 pl 2235 |
| Zolltarifcode | 40103300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
139,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
