Referenzen
Optibelt:8 PK 2170 RB
Rubix:194714
Hersteller:1908377
EAN:4014486133929




Produktdetails : RB-8PK2170 Rippenband Optibelt
Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 399 g |
|---|---|
| Profil | pk |
| Länge | 2170 mm |
| Anzahl der Rippen | 8 |
| Rippenabstand | 3,56 mm |
| Höhe | 5,5 mm |
| Riemenbezeichnung | 8 pk 2170 |
| Zolltarifcode | 40103300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
