Referenzen
Optibelt:8 PJ 1016 RB
Rubix:60166
Hersteller:1573315
EAN:4014486132908




Produktdetails : RB-8PJ1016 Rippenband Optibelt
Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 18x103x103 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 73 g |
| Profil | pj |
| Länge | 1016 mm |
| Anzahl der Rippen | 8 |
| Rippenabstand | 2,34 mm |
| Höhe | 3,5 mm |
| Riemenbezeichnung | 8 pj 1016 |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
