Referenzen
Optibelt:8 PJ 381 RB
Rubix:194682
Hersteller:1512767
EAN:4014486132700




Produktdetails : RB-8PJ381 Rippenband Optibelt
Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 27 g |
|---|---|
| Profil | pj |
| Länge | 381 mm |
| Anzahl der Rippen | 8 |
| Rippenabstand | 2,34 mm |
| Höhe | 3,5 mm |
| Riemenbezeichnung | 8 pj 381 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
