RB-8PH1895 Rippenband Optibelt

optibelt RB 8PH

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:8 PH 1895 RB
Rubix:194635
Hersteller:1962852
EAN:4014486132496
RB-8PH1895 Rippenband Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilph
Länge1895 mm
Anzahl der Rippen8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RB-8PH1895 Rippenband Optibelt


Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht76 g
Profilph
Länge1895 mm
Anzahl der Rippen8
Rippenabstand1,6 mm
Höhe2,5 mm
Riemenbezeichnung8 ph 1895
Zolltarifcode40103300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,57 exkl. MwSt.
/ Stück
26,86 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage