RB-7PM4089 Rippenband Optibelt

optibelt RB 7PM

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:7 PM 4089 RB
Rubix:194600
Hersteller:1816804
EAN:4014486129939
RB-7PM4089 Rippenband Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilpm
Länge4089 mm
Anzahl der Rippen7
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RB-7PM4089 Rippenband Optibelt


Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3263 g
Profilpm
Länge4089 mm
Anzahl der Rippen7
Rippenabstand9,4 mm
Höhe13 mm
Riemenbezeichnung7 pm 4089
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
567,85 exkl. MwSt.
/ Stück
675,74 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage