Referenzen
Optibelt:7 PH 1230 RB
Rubix:194399
Hersteller:1739465
EAN:4014486127775




Produktdetails : RB-7PH1230 Rippenband Optibelt
Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 21x125x125 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 43 g |
| Profil | ph |
| Länge | 1230 mm |
| Anzahl der Rippen | 7 |
| Rippenabstand | 1,6 mm |
| Höhe | 2,5 mm |
| Riemenbezeichnung | 7 ph 1230 |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
