RB-7PH698 Rippenband Optibelt

optibelt RB 7PH

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:7 PH 698 RB
Rubix:194416
Hersteller:1534541
EAN:4014486127577
RB-7PH698 Rippenband Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilph
Länge698 mm
Anzahl der Rippen7
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RB-7PH698 Rippenband Optibelt


Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht24 g
Profilph
Länge698 mm
Anzahl der Rippen7
Rippenabstand1,6 mm
Höhe2,5 mm
Riemenbezeichnung7 ph 698
Zolltarifcode40103100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,40 exkl. MwSt.
/ Stück
13,57 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage