RB-5PK1190 Rippenband Optibelt

optibelt RB 5PK

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:5 PK 1190 RB
Rubix:194110
Hersteller:1890192
EAN:4014486120493
RB-5PK1190 Rippenband Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilpk
Länge1190 mm
Anzahl der Rippen5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RB-5PK1190 Rippenband Optibelt


Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht137 g
Profilpk
Länge1190 mm
Anzahl der Rippen5
Rippenabstand3,56 mm
Höhe5,5 mm
Riemenbezeichnung5 pk 1190
Zolltarifcode40103100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,89 exkl. MwSt.
/ Stück
34,38 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage