Referenzen
Optibelt:5 PH 1222 RB
Rubix:194032
Hersteller:1971151
EAN:4014486119312




Produktdetails : RB-5PH1222 Rippenband Optibelt
Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 21x124x124 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 31 g |
| Profil | ph |
| Länge | 1222 mm |
| Anzahl der Rippen | 5 |
| Rippenabstand | 1,6 mm |
| Höhe | 2,5 mm |
| Riemenbezeichnung | 5 ph 1222 |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
