RB-3PL2197 Rippenband Optibelt

optibelt RB 3PL

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:3 PL 2197 RB
Rubix:192482
Hersteller:1838303
EAN:4014486112467
RB-3PL2197 Rippenband Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilpl
Länge2197 mm
Anzahl der Rippen3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RB-3PL2197 Rippenband Optibelt


Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht270 g
Profilpl
Länge2197 mm
Anzahl der Rippen3
Rippenabstand4,7 mm
Höhe7 mm
Riemenbezeichnung3 pl 2197
Zolltarifcode40103300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,01 exkl. MwSt.
/ Stück
51,18 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage