Referenzen
Optibelt:10 PK 2120 RB
Rubix:185820
Hersteller:1825570
EAN:4014486217476




Produktdetails : RB-10PK2120 Rippenband Optibelt
Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 488 g |
|---|---|
| Profil | pk |
| Länge | 2120 mm |
| Anzahl der Rippen | 10 |
| Rippenabstand | 3,56 mm |
| Höhe | 5,5 mm |
| Riemenbezeichnung | 10 pk 2120 |
| Zolltarifcode | 40103300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
