Referenzen
Optibelt:10 PK 630 RB
Rubix:185830
Hersteller:1991003
EAN:4014486216943




Produktdetails : RB-10PK630 Rippenband Optibelt
Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 145 g |
|---|---|
| Profil | pk |
| Länge | 630 mm |
| Anzahl der Rippen | 10 |
| Rippenabstand | 3,56 mm |
| Höhe | 5,5 mm |
| Riemenbezeichnung | 10 pk 630 |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
