Referenzen
Optibelt:10 PJ 711 RB
Rubix:60204
Hersteller:1676932
EAN:4014486216394




Produktdetails : RB-10PJ711 Rippenband Optibelt
Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 12x72x72 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 64 g |
| Profil | pj |
| Länge | 711 mm |
| Anzahl der Rippen | 10 |
| Rippenabstand | 2,34 mm |
| Höhe | 3,5 mm |
| Riemenbezeichnung | 10 pj 711 |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
