HF150-930X20 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt

optibelt OPTIMAX HF 901-1000

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:HF 930 20
Rubix:59335
Hersteller:1884907
EAN:4014486136845
HF150-930X20 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt

Technische Zusammenfassung

Innenlänge930 mm
Riemenbreite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HF150-930X20 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt


Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen

Technische Informationen


Attribute
Innenlänge930 mm
Riemenbreite20 mm
Profil150 type
Zolltarifcode40103200
23,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,21 € inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar