HF150-910X30 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 901-1000
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 910 30
Rubix:59334
Hersteller:910 3077ZA
EAN:4014486136609



Produktdetails : HF150-910X30 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 910 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 30 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
