HF150-810X100 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 801-900
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 810 100
Rubix:199468
Hersteller:1595794
EAN:4014486135152



Produktdetails : HF150-810X100 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 810 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 100 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,52 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
