HF150-810X10 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 801-900
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 810 10
Rubix:199467
Hersteller:810 1077ZA
EAN:4014486134957



Produktdetails : HF150-810X10 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 810 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 10 mm |
| Profil | type 150 |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,55 € inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
