HF150-710X100 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 701-800
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 710 100
Rubix:199358
Hersteller:710 10077ZA
EAN:4014486130928



Produktdetails : HF150-710X100 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 710 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 100 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
