HF150-690X30 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 601-700
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 690 30
Rubix:199324
Hersteller:690 3077ZA
EAN:4014486127348



Produktdetails : HF150-690X30 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 690 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 30 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
