HF150-650X100 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt

optibelt OPTIMAX HF 601-700

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:HF 650 100
Rubix:199280
Hersteller:1919581
EAN:4014486126907
HF150-650X100 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt

Technische Zusammenfassung

Innenlänge650 mm
Riemenbreite100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HF150-650X100 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt


Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen

Technische Informationen


Attribute
Innenlänge650 mm
Riemenbreite100 mm
Profil150 type
Zolltarifcode40103200
77,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
91,86 € inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar