HF150-650X60 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 601-700
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 650 60
Rubix:199285
Hersteller:1973702
EAN:4014486126860



Produktdetails : HF150-650X60 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 650 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 60 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
