HF150-520X30 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 400-600
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 520 30
Rubix:199139
Hersteller:1863541
EAN:4014486122169



Produktdetails : HF150-520X30 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 520 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 30 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
